SPZ1837 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ1837 DELTA NARROW
Rubix:1734563
Hersteller:962461837
EAN:5414465308666
SPZ1837 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1837 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1837 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1837 mm
Innenlänge1800 mm
Außenlänge1850 mm
Stärke8 mm
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser80 mm
Zolltarifcode40103900
8,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen