SPB1360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1360 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPB1360E - 889428
Rubix:2975045
Hersteller:889428
EAN:3660338419812
SPB1360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1360 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1360 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1360 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1360 mm
Innenlänge1300 mm
Außenlänge1382 mm
Stärke13 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,59 exkl. MwSt.
/ Stück
23,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage