Referenzen
Optibelt:8V 2000
Rubix:181841
Hersteller:8V 20007700
EAN:4014486060270




Produktdetails : 8V2000 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2921 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Innenlänge | 4960 mm |
| Außenlänge | 200 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage