SPB3650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3650 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857763
Mecaline:SPB3650E - 889481
Rubix:2975100
Hersteller:889481
EAN:3660338420344

Produktdetails : SPB3650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3650 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 3650 mm |
| Innenlänge | 3590 mm |
| Außenlänge | 3672 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
