SPA1357 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1357 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857627
Mecaline:SPA1357E - 889308
Rubix:2974923
Hersteller:889308
EAN:3660338418617
SPA1357 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1357 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1357 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1357 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1357 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1357 mm
Innenlänge1312 mm
Außenlänge1375 mm
Stärke10 mm
13,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std