SPZ962 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 962 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857835
Mecaline:SPZ962E - 889674
Rubix:2975306
Hersteller:889674
EAN:3660338422270
SPZ962 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 962 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge962 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ962 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 962 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge962 mm
Innenlänge925 mm
Außenlänge975 mm
Stärke8 mm
7,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std