SPA1650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1650 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPA1650E - 889327
Rubix:2974942
Hersteller:889327
EAN:3660338418808

Produktdetails : SPA1650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1650 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1650 mm |
| Innenlänge | 1605 mm |
| Außenlänge | 1668 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen