SPA1107 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA1107 DELTA NARROW
Rubix:1734602
Hersteller:962561107
EAN:5414465310423
SPA1107 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1107 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1107 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1107 mm
Innenlänge1062 mm
Außenlänge1125 mm
Stärke10 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser90 mm
Zolltarifcode40103900
7,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen