5V1900 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 5V/15N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5V 1900
Rubix:140056
Hersteller:5V 19007700
EAN:4014486051551
5V1900 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge4815 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5V1900 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht941 g
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge4815 mm
Innenlänge4755 mm
Außenlänge190 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,91 exkl. MwSt.
/ Stück
91,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen