SPB1400 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1400 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857722
Mecaline:SPB1400E - 889429
Rubix:2975046
Hersteller:889429
EAN:3660338419829
SPB1400 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1400 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1400 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1400 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1400 mm
Innenlänge1340 mm
Außenlänge1422 mm
Stärke13 mm
20,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,87 € inkl. MwSt.