SPZ1450 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ1450 SUPERHC
Rubix:1578102
Hersteller:933101450
EAN:5412571076196




Produktdetails : SPZ1450 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1450 mm |
| Innenlänge | 1412 mm |
| Außenlänge | 1463 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen