SPC6300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 6300 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873662
Mecaline:SPC6300E - 889531
Rubix:2975158
Hersteller:889531
EAN:3660338420849

Produktdetails : SPC6300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 6300 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 6300 mm |
| Innenlänge | 6217 mm |
| Außenlänge | 6330 mm |
| Stärke | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort