SPB4120 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4120 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857768
Mecaline:SPB4120E - 889487
Rubix:2975107
Hersteller:889487
EAN:3660338420405

Produktdetails : SPB4120 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4120 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 4120 mm |
| Innenlänge | 4060 mm |
| Außenlänge | 4142 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort