SPZ1837RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 1837 RP
Rubix:57017
Hersteller:SPZ 18376002
EAN:4014486081053
SPZ1837RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1837 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1837RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht136 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1837 mm
Innenlänge1799 mm
Außenlänge1850 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,80 exkl. MwSt.
/ Stück
27,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std