SPZ1212 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1212 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857855
Mecaline:SPZ1212E - 889560
Rubix:2975187
Hersteller:889560
EAN:3660338421136

Produktdetails : SPZ1212 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1212 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1212 mm |
| Innenlänge | 1175 mm |
| Außenlänge | 1225 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std