SPZ987 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ987 DELTA NARROW
Rubix:1734544
Hersteller:962460987
EAN:5414465307867

Produktdetails : SPZ987 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 987 mm |
| Innenlänge | 950 mm |
| Außenlänge | 1000 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | delta narrow |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen