SPA2650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2650 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPA2650E - 889376
Rubix:2974991
Hersteller:889376
EAN:3660338419294

Produktdetails : SPA2650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2650 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 2605 mm |
| Außenlänge | 2668 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std