SPZ862 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 862 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857827
Mecaline:SPZ862E - 889665
Rubix:2975297
Hersteller:889665
EAN:3660338422188

Produktdetails : SPZ862 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 862 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 862 mm |
| Innenlänge | 825 mm |
| Außenlänge | 875 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std