SPB2580 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2580 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPB2580E - 889462
Rubix:2975080
Hersteller:889462
EAN:3660338420153
SPB2580 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2580 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2580 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2580 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2580 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2580 mm
Innenlänge2520 mm
Außenlänge2602 mm
Stärke13 mm
Werkstoffsbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,98 exkl. MwSt.
/ Stück
44,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std