RBS 12-PL-106-2012-4 Keilrippenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt RBS für Taper-Buchsen 12PL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 12 PL 106
Rubix:3318752
Hersteller:1748478
EAN:4014486904437

Produktdetails : RBS 12-PL-106-2012-4 Keilrippenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Optibelt RBS Keilrippenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 12pl |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite | 67 mm |
| Kranzbreite | 32 mm |
| Ausführung | 5 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
819,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
975,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
