ZRS 22-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:22-5M-25F
Rubix:3090820
Hersteller:890152
EAN:3660338427039

Produktdetails : ZRS 22-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 22-5M-25F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 22 |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 35,01 mm |
| Außendurchmesser | 33,87 mm |
| Gesamtbreite | 38,5 mm |
| Nabendurchmesser | 25,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std