RBS 12-PL-100-2012-4 Keilrippenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt RBS für Taper-Buchsen 12PL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 12 PL 100
Rubix:3318727
Hersteller:1880239
EAN:4014486904420

Produktdetails : RBS 12-PL-100-2012-4 Keilrippenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Optibelt RBS Keilrippenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 12pl |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 100 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite | 67 mm |
| Kranzbreite | 32 mm |
| Ausführung | 4 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
