SPA 125X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPA125
Rubix:2250120
Hersteller:856581
EAN:3660338118661
SPA 125X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 125X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite80 mm
Außendurchmesser130,5 mm
Breite32 mm
52,40 exkl. MwSt.
/ Stück
62,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std