Referenzen
Optibelt:WR 3M 500
Rubix:181361
Hersteller:1677157
EAN:4014486041859

Produktdetails : 3M-500 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Länge | 500 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
