SPB 355X8-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 355/8
Rubix:2025815
Hersteller:1587642
EAN:4014486247725



Produktdetails : SPB 355X8-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 355 mm |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 8 |
| Kranzbreite | 158 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
