SPA 300X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPA300
Rubix:2249723
EAN:3660338290404

Produktdetails : SPA 300X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 300 mm |
| Anzahl der Rillen | 1 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | 4 |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Außendurchmesser | 305,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort