25X6700XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 25..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25X6700XHR
Rubix:181148
Hersteller:25 67007700_XH




Produktdetails : 25X6700XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 25x6700 |
| Innenlänge | 6700 mm |
| Außenlänge | 6800 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 6761 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
552,60 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
657,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
