25X3350EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:25 33507700_EL
Rubix:181123
Hersteller:25 33507700_EL




Dokumente
Produktdetails : 25X3350EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1407 g |
|---|---|
| Profil | 25 |
| Riemenbezeichnung | 25x3350 |
| Innenlänge | 3350 mm |
| Außenlänge | 3450 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 3410 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
