X13X1280EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X13 1280OM4H_EL
Rubix:195769
Hersteller:1573687_EL




Dokumente
Produktdetails : X13X1280EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x163x163 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 127 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax49 |
| Außenlänge | 1300 mm |
| Innenlänge | 1250 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1280 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
