S63 CORRUFLEX/BUNA Saug- und Druckschlauch, 63mm, PVC/NBR
PVC/NBR Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:NAFTOIL/BUNA 63 MM
Rubix:769689
Hersteller:4465063000
EAN:4030477139169

Produktdetails : S63 CORRUFLEX/BUNA Saug- und Druckschlauch, 63mm, PVC/NBR
Teguma Naftoil/Buna PVC/NBR Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel.
Saug- und Druckschlauch, 63mm, PVC/NBR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4,5 bar |
| Werkstoff | pvc/nbr-mischung |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
