OKS 404 400ML OKS 404 Hochleistungs- u. Hochtemperaturfett 400ML Kartusche
OKS 404
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:404 400G
Rubix:67231
Hersteller:1123560418
EAN:4038127403547

Dokumente
Produktdetails : OKS 404 400ML OKS 404 Hochleistungs- u. Hochtemperaturfett 400ML Kartusche
OKS 404 Hochleitsungs- und Hochtemperaturfett. Zur Schmierung hoch druckbelasteter Wälz- und Gleitlager in einem weiten Temperaturbereich. Verschleißmindernd. Gute Druckbeständigkeit. Gute Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil. Guter Korrosionsschutz. Modernes Universalfett mit breitem Einsatzspektrum. DIN 51 502: KP2P-30. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Spindeln. Einsatzgebiet: Zur Schmierung hoch druckbelastenter Wälz- und Gleitlager in einem weiten Temperaturbereich. Verschleißmindernd. Gute Druckbeständigkeit. Gute Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil. Guter Korrosionsschutz. Modernes Universalfett mit breitem Einsatzspektrum. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: hellfarben, EP Additive, teilsynthetisches Öl, Lithiumkomplexseife, Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +150°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 350.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.800 N.
Zur Schmierung hoch druckbelasteter Wälz- und Gleitlager in einem weiten Temperaturbereich. Verschleißmindernd. Gute Druckbeständigkeit. Gute Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil. Guter Korrosionsschutz. Modernes Universalfett mit breitem Einsatzspektrum.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Basis | teilsynthetisches öl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Sortiment | high pressure-loaded rolling and plain bearings |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std