FOOD GREASE 400ML KARTUSCHE. Mehrzweckfett NSF H1
Fett Food Grease
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:FOOD GREASE FPS
Rubix:1291500
Hersteller:20158-AA
EAN:5412386056475

Dokumente
Produktdetails : FOOD GREASE 400ML KARTUSCHE. Mehrzweckfett NSF H1
Die spezielle Lebensmittel-Schmierfett von CRC wurde entwickelt, um eine langlebige Schmierung in lebensmittelverarbeitenden Anlagen zu gewährleisten, auch bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Lebensmitteln. Die leistungsstarke Rezeptur sorgt für einen optimalen Schutz vor Verschleiß und Korrosion und erfüllt gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards.
Eigenschaften:
Dieses Schmierfett bietet eine hervorragende thermische und mechanische Stabilität und kann somit in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Die auf Mineralöl und Aluminiumkomplexseife basierende Rezeptur sorgt für eine hohe Reversibilität sowie eine hervorragende Beständigkeit gegen Dampf und Wasser. Ideal geeignet für Anwendungen an Scharnieren, Ventilen, Ketten, Zahnrädern und Armaturen, erfüllt es die anspruchsvollen Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Die Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung, bietet gleichzeitig eine dauerhafte Haftung und reduziert den Wartungsaufwand deutlich.
Spezifikationen:
• Produktlinie: CRC Food Grease (CRC FG)
• Aussehen: farblos, durchscheinend, transparentes Gel
• Öltyp: Mineralöl
• Verpackungseinheit: 1-kg-Dose Schmierfett
• Viskosität des Basisöls bei 40 °C: 160 mm²/s
• Seife: Aluminiumkomplex
• Walkpenetration bei 25 °C: 265 bis 295
• NLGI-Klasse: 2
• Wassergehalt: keiner
• Einsatztemperaturbereich: -20 bis +140 °C
• Tropfpunkt: 250 °C
• Dichte bei 20 °C: 0,94 g/cm³
• 4-Kugel-Test – Schweißlast: 250 daN
• 4-Kugel-Test – Verschleißdurchmesser: 0,5 mm
• dn-Wert: 500.000
Normen :
Diese Fettkartusche ist nach NSF H1 registriert und somit für den sicheren Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen, selbst bei möglichem Lebensmittelkontakt. Sie entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP).
Eigenschaften:
Dieses Schmierfett bietet eine hervorragende thermische und mechanische Stabilität und kann somit in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Die auf Mineralöl und Aluminiumkomplexseife basierende Rezeptur sorgt für eine hohe Reversibilität sowie eine hervorragende Beständigkeit gegen Dampf und Wasser. Ideal geeignet für Anwendungen an Scharnieren, Ventilen, Ketten, Zahnrädern und Armaturen, erfüllt es die anspruchsvollen Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Die Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung, bietet gleichzeitig eine dauerhafte Haftung und reduziert den Wartungsaufwand deutlich.
Spezifikationen:
• Produktlinie: CRC Food Grease (CRC FG)
• Aussehen: farblos, durchscheinend, transparentes Gel
• Öltyp: Mineralöl
• Verpackungseinheit: 1-kg-Dose Schmierfett
• Viskosität des Basisöls bei 40 °C: 160 mm²/s
• Seife: Aluminiumkomplex
• Walkpenetration bei 25 °C: 265 bis 295
• NLGI-Klasse: 2
• Wassergehalt: keiner
• Einsatztemperaturbereich: -20 bis +140 °C
• Tropfpunkt: 250 °C
• Dichte bei 20 °C: 0,94 g/cm³
• 4-Kugel-Test – Schweißlast: 250 daN
• 4-Kugel-Test – Verschleißdurchmesser: 0,5 mm
• dn-Wert: 500.000
Normen :
Diese Fettkartusche ist nach NSF H1 registriert und somit für den sicheren Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen, selbst bei möglichem Lebensmittelkontakt. Sie entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP).
Stärken
• Gewährleistet langanhaltende Schmierung und Korrosionsschutz
• Verringert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Anlagen
• Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser, Dampf und hohe Temperaturen
• Erfüllt internationale Lebensmittelstandards (NSF H1)
• Verändert nicht die organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel
• Verringert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Anlagen
• Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser, Dampf und hohe Temperaturen
• Erfüllt internationale Lebensmittelstandards (NSF H1)
• Verändert nicht die organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel
Anwendungen
Dieses Schmierfett eignet sich ideal zur Schmierung von Lagern, Scharnieren, Ventilen, Ketten, Zahnrädern, Dichtungen und Armaturen in der Lebensmittelindustrie. Es kann auf allen Metallteilen angewendet werden, welche potenziell mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Besonders empfohlen wird es für Verpackungslinien, Förderbänder sowie Verarbeitungs- und Handhabungseinrichtungen für Lebensmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Packung | patrone |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 140 °C |
| 238 mm | |
| 55 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,98 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
