LOCTITE LB 8008 C5-A 453G PINSELDOSE Kupfer Anti-Seize
C5-A Anti Seize auf Kupferbasis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:LB 8008
Rubix:507634
Hersteller:503147
EAN:5010266375922

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8008 C5-A 453G PINSELDOSE Kupfer Anti-Seize
LOCTITE LB 8008 ist ein exklusiver Anti-Seize Schmierstoff in der Pinseldose. Er enthält Kupfer und Graphit-Schmierstoffe, die in einem qualitativ hochwertigen Fett suspendiert sind. Zu den Anwendungen gehören Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern und Rohre. Das Produkt ist beständig gegen extrem hohe Temperaturen (bis +980 °C) und schützt vor Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen. NLGI-Klasse 0.
LOCTITE LB 8008 ist ein exklusiver Anti-Seize Schmierstoff in der Pinseldose. Er enthält Kupfer und Graphit-Schmierstoffe, die in einem qualitativ hochwertigen Fett suspendiert sind. Zu den Anwendungen gehören Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern und Rohre. Das Produkt ist beständig gegen extrem hohe Temperaturen (bis +980 °C) und schützt vor Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen. NLGI-Klasse 0.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 453 g flasche |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 453 g |
| Farbe | bronze |
| Min. Temperatur | -29 °C |
| Max. Temperatur | 982 °C |
| Sortiment | lb 8008 c5-a |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen