895042 Hochtemperaturfett 400 g Kartusche

Hochtemperaturfett

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:863588
Spartex:895042
Rubix:3283340
EAN:3660338474330
895042 Hochtemperaturfett 400 g Kartusche

Technische Zusammenfassung

Packungkartusche
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 895042 Hochtemperaturfett 400 g Kartusche


Spartex Hochtemperaturfett ist ein mit Calciumsulfonat-Komplex verdicktes Schmierfett auf Basis eines Mineralöls. Das Fett enthält Antioxidantien und Korrosionsinhibitoren. Das Produkt enthält keine herkömmlichen EP- und AW-Additive, da diese als integraler Bestandteil der Seifenstruktur eingebaut sind.

Stärken

Die funktionelle Seife verleiht dem Produkt eine ausgezeichnete Tragfähigkeit, so dass es sich für stark belastete Anwendungen eignet. Das Fett verfügt außerdem über eine hervorragende mechanische Stabilität, einen guten Korrosionsschutz und Wasserbeständigkeit.

Anwendungen

Modernes Hochleistungsprodukt, das sich sowohl für Industrie-, Marine- als auch Offroad-Anwendungen eignet. Die extreme Belastbarkeit und hervorragende Wasserbeständigkeit machen das Produkt zur perfekten Wahl für stark belastete Anwendungen in heißen oder nassen, korrosiven Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Packungkartusche
Fassungsvermögen400 g
Farbebraun
Basismineralöl
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur140 °C
472,32 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
562,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Packung