MULTI GREASE 1KG DOSE Mehrzweckfett

Multifunktionales Schmierfett

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:MULTI GREASE
Rubix:1339747
Hersteller:30568-AC
EAN:5412386412455
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packungtopf

Dokumente

Produktdetails : MULTI GREASE 1KG DOSE Mehrzweckfett


Dieses Mehrzweckfett von CRC ist ein Lithiumseifenfett, das entwickelt wurde, um Lager und Gleitlager bei unterschiedlichsten Drehzahlen zuverlässig zu schützen. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die starken Stoßbelastungen und Vibrationen ausgesetzt sind, und überzeugt durch seine hervorragende Wasser- und Korrosionsbeständigkeit sowie seine hohe Oxidationsstabilität.

Eigenschaften:
Dieses Fett im praktischen 1-kg-Behälter basiert auf Mineralöl und Lithiumseife. Es haftet hervorragend auf Metalloberflächen, selbst bei ruckartigen Belastungen und Vibrationen. Die Schmierleistung bleibt selbst bei Dauerbeanspruchung bis zu 130 °C erhalten, während die Wasserbeständigkeit bis zu 90 °C gewährleistet ist. Dank seiner ausgezeichneten Oxidationsstabilität und dem zuverlässigen Korrosionsschutz erhöht es die Betriebssicherheit in Industrie, Landwirtschaft und Transportwesen.

Spezifikationen:
• Verpackungseinheit: 1-kg-Dose
• Aussehen: naturfarbenes Fett
• Verdicker: Lithiumseife (Li-12-Hydroxystearat)
• Grundöl: Mineralöl
• NLGI-Klasse: 2
• Dauerbetriebstemperatur: -30 °C bis +130 °C
• Spitzentemperatur: +140 °C
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): ca. 190 °C
• Durchdringung (DIN ISO 2137): 265–295
• Viskosität des Grundöls bei 40 °C (DIN 51562): ca. 155 mm²/s
• Wasserbeständigkeit (DIN 51807 T1): von 1 bis 90 °C
• Korrosionsschutz (DIN 51802): Grad 0
• Kupferkorrosion bei 120 °C (DIN 51811): Grad 1
• Dynamischer Test bei 120 °C (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120): bestanden
• Lebensdauer FAG-FE9 bei 130 °C (DIN 51821-02-A/1500/6000-130): F50 > 100 Std.
• Timken-Testlast (ASTM D-2509): 45 lb
• DN-Wert: 400.000 mm/min

Markeninformationen:
CRC ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen, das sich auf chemisch-technische Lösungen für die Instandhaltung in Industrie, Automobilbereich und Haushaltsanwendungen spezialisiert hat. Mit über 60 Jahren Erfahrung ist CRC in zahlreichen Branchen präsent und zeichnet sich durch seine Nähe zum Anwender aus. Das Unternehmen entwickelt robuste, wirksame Produkte, die den realen Anforderungen im Feld gerecht werden. Als ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen achtet CRC auf strengste Qualitätskontrollen in der Produktion. Ziel ist es, den Wartungs- und Reparaturmarkt mit Premium-Chemieprodukten zuverlässig zu bedienen und dabei die Kundenzufriedenheit sowie eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen.

Stärken

• Verlängert die Lebensdauer von Anlagen durch optimale Schmierung
• Hohe Belastbarkeit bei Stoßbelastungen und Vibrationen
• Dauerhafte Hitzebeständigkeit bis zu 130 °C
• Hervorragender Schutz gegen Korrosion und Oxidation
• Wasserresistent bis 90 °C, auch bei heißem Wasser
• Vielseitig einsetzbar in Industrie, Landwirtschaft und Transportwesen
• Praktische 1-kg-Dose für flexible Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen

Das CRC-Mehrzweckfett kommt in industriellen, landwirtschaftlichen und transportbezogenen Bereichen zum Einsatz. Es eignet sich ideal zur Schmierung von Wälzlagern, Gleitlagern, Führungen, Gelenken, Verbindungen sowie Wellen und Achsen. Besonders empfehlenswert ist es für Außeneinsätze und Maschinen, die Vibrationen oder Stoßbelastungen ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Packungtopf
17,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen