LOCTITE LB 8102 400G KARTUSCHE Schmierfett
Hochtemperaturschmierfett 8102
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:LB 8102
Rubix:507645
Hersteller:1115659
EAN:5010266428208

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8102 400G KARTUSCHE Schmierfett
LOCTITE® LB 8102 ist ein Hochleistungs-Schmierfett auf Basis von Mineralöl, Lithiumseife und Hochdruck-Additiven (EP). Es wurde speziell entwickelt, um extremen Bedingungen standzuhalten, und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Verschleiß und Korrosion, selbst in feuchten Umgebungen. Vielseitig und langlebig eignet sich dieses Schmierfett ideal für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Dieses Schmiermittel wurde speziell für die Schmierung von Bauteilen konzipiert, welche hohen Belastungen und schwierigen Einsatzbedingungen ausgesetzt sind. Die Formulierung mit Lithiumseife und EP-Zusätzen gewährleistet eine hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und sorgt für eine dauerhafte Schmierung. Es bietet eine hohe Wasserbeständigkeit und eignet sich daher hervorragend für feuchte oder spritzwassergefährdete Bereiche. Das Fett arbeitet zuverlässig bei mittleren bis hohen Drehzahlen unter starker Last. Dank eines hohen Tropfpunktes bleibt die thermische Stabilität bis zu 200 °C erhalten. Es reduziert den Verschleiß beweglicher Teile und schützt Maschinen zuverlässig vor Korrosion, auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Konsistenz: NLGI-Klasse 2
• Penetration (25 °C, 60 Schläge): 265 bis 295 (ISO 2137)
• Dichte: 0,9 g/ml (ISO 12185)
• Tropfpunkt: >250 °C (ISO 2176)
• Einsatztemperatur: -30 °C bis +160 °C, kurzzeitig bis 200 °C
• Schweißlast: 3.300 N (ASTM D2596)
• Verschleißkennzahl (3.300 N): <4,0 mm (ASTM D2596)
• Verschleißtest 1h / 400 N: 0,5 mm
• EMCOR-Test: 0/0 (DIN 51802)
• Kupferkorrosion (3 h bei 100 °C): 1a (ISO 2160)
• Farbe: Hellbraun
Normen:
• ISO 6743-99: Diese Norm klassifiziert Industrieschmierstoffe nach Konsistenz und weist das Produkt als Fett der NLGI-Klasse 2 aus – ideal für allgemeine Hochlastanwendungen.
• ISO 2137: Legt das Verfahren zur Messung der Penetration von Fetten fest, um eine gleichbleibende Konsistenz zu gewährleisten.
• ISO 2176: Bestimmt die Kriterien zur Bewertung des Tropfpunktes – wichtig für die thermische Beständigkeit.
• DIN 51802: Deutsche Norm zur Bewertung des Korrosionsschutzes von Fetten an Wälzlagern in Gegenwart von Wasser.
• ISO 2160: Beschreibt das Verfahren zur Prüfung der Kupferkorrosion – ein Kriterium für die Verträglichkeit mit weichen Metallen.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für innovative Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Instandhaltung, bietet die Marke zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung in Produktionsprozessen. Mit einem breiten Produktspektrum für verschiedenste Anwendungen ist LOCTITE® ein verlässlicher Partner für Fachleute, die ihre Betriebsabläufe optimieren wollen. Die technische Expertise der Marke und ihre strengen Zertifizierungen garantieren höchste Leistungsfähigkeit gemäß anspruchsvollster Standards. LOCTITE® verpflichtet sich zu Innovationen bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
Eigenschaften:
Dieses Schmiermittel wurde speziell für die Schmierung von Bauteilen konzipiert, welche hohen Belastungen und schwierigen Einsatzbedingungen ausgesetzt sind. Die Formulierung mit Lithiumseife und EP-Zusätzen gewährleistet eine hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und sorgt für eine dauerhafte Schmierung. Es bietet eine hohe Wasserbeständigkeit und eignet sich daher hervorragend für feuchte oder spritzwassergefährdete Bereiche. Das Fett arbeitet zuverlässig bei mittleren bis hohen Drehzahlen unter starker Last. Dank eines hohen Tropfpunktes bleibt die thermische Stabilität bis zu 200 °C erhalten. Es reduziert den Verschleiß beweglicher Teile und schützt Maschinen zuverlässig vor Korrosion, auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Konsistenz: NLGI-Klasse 2
• Penetration (25 °C, 60 Schläge): 265 bis 295 (ISO 2137)
• Dichte: 0,9 g/ml (ISO 12185)
• Tropfpunkt: >250 °C (ISO 2176)
• Einsatztemperatur: -30 °C bis +160 °C, kurzzeitig bis 200 °C
• Schweißlast: 3.300 N (ASTM D2596)
• Verschleißkennzahl (3.300 N): <4,0 mm (ASTM D2596)
• Verschleißtest 1h / 400 N: 0,5 mm
• EMCOR-Test: 0/0 (DIN 51802)
• Kupferkorrosion (3 h bei 100 °C): 1a (ISO 2160)
• Farbe: Hellbraun
Normen:
• ISO 6743-99: Diese Norm klassifiziert Industrieschmierstoffe nach Konsistenz und weist das Produkt als Fett der NLGI-Klasse 2 aus – ideal für allgemeine Hochlastanwendungen.
• ISO 2137: Legt das Verfahren zur Messung der Penetration von Fetten fest, um eine gleichbleibende Konsistenz zu gewährleisten.
• ISO 2176: Bestimmt die Kriterien zur Bewertung des Tropfpunktes – wichtig für die thermische Beständigkeit.
• DIN 51802: Deutsche Norm zur Bewertung des Korrosionsschutzes von Fetten an Wälzlagern in Gegenwart von Wasser.
• ISO 2160: Beschreibt das Verfahren zur Prüfung der Kupferkorrosion – ein Kriterium für die Verträglichkeit mit weichen Metallen.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für innovative Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Instandhaltung, bietet die Marke zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung in Produktionsprozessen. Mit einem breiten Produktspektrum für verschiedenste Anwendungen ist LOCTITE® ein verlässlicher Partner für Fachleute, die ihre Betriebsabläufe optimieren wollen. Die technische Expertise der Marke und ihre strengen Zertifizierungen garantieren höchste Leistungsfähigkeit gemäß anspruchsvollster Standards. LOCTITE® verpflichtet sich zu Innovationen bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
Stärken
• Bietet Schutz vor Verschleiß, auch bei hohen Belastungen
• Hervorragender Korrosionsschutz in feuchter Umgebung
• Sehr gute Haftung auf Metalloberflächen
• Leistungsfähig bis +200 °C
• Geeignet für Kugellager, Gleitlager, offene Zahnräder und Führungen
• Läuft auch bei hohen Temperaturen nicht aus
• Stabile Konsistenz für gleichmäßige Anwendung
• Hervorragender Korrosionsschutz in feuchter Umgebung
• Sehr gute Haftung auf Metalloberflächen
• Leistungsfähig bis +200 °C
• Geeignet für Kugellager, Gleitlager, offene Zahnräder und Führungen
• Läuft auch bei hohen Temperaturen nicht aus
• Stabile Konsistenz für gleichmäßige Anwendung
Anwendungen
LOCTITE® LB 8102 wird empfohlen für die Schmierung von Kugellagern, Gleitlagern, offenen Zahnrädern und Gleitführungen, insbesondere in industriellen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Belastung. Es eignet sich besonders für die industrielle Instandhaltung, den allgemeinen Maschinenbau und Antriebssysteme. Das Schmierfett ist ideal für Situationen, in denen eine zuverlässige Schmierung entscheidend für die Lebensdauer der Anlagen ist.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | kartusche |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Sortiment | mineral / extreme pressure additives |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std