MULTI GREASE 5KG EIMER Mehrzweckfett
Multifunktionales Schmierfett
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:MULTI GREASE
Rubix:1291676
Hersteller:30569-AA
EAN:5412386072635
Dokumente
Produktdetails : MULTI GREASE 5KG EIMER Mehrzweckfett
Das Mehrzweckschmierfett von CRC ist ein Lithiumseifenfett, welches entwickelt wurde, um Lager und Gleitlager bei den unterschiedlichsten Drehzahlen wirksam zu schützen. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die stoßartigen Belastungen und Vibrationen ausgesetzt sind und bietet einen hervorragenden Schutz vor Wasser und Korrosion bei gleichzeitig hoher Oxidationsbeständigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Schmierfett im Eimer basiert auf Mineralöl und Lithiumseife und haftet dadurch hervorragend an Metalloberflächen, selbst bei stoßartigen Lasten und starken Vibrationen. Es behält seine schmierenden Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen bis zu 130 °C und zeigt Wasserbeständigkeit bis zu 90 °C. Dank seiner guten Oxidationsstabilität und dem zuverlässigen Korrosionsschutz erhöht es die Betriebssicherheit industrieller, landwirtschaftlicher und transportbezogener Anlagen.
Spezifikationen:
• Verpackung: 5-kg-Eimer
• Aussehen: Fett mit natürlicher Farbe
• Verdicker: Lithiumseife (Li-12-Hydroxystearat)
• Grundöl: Mineralöl
• NLGI-Klasse: 2
• Dauerbetrieb-Temperaturbereich: von -30 °C bis +130 °C
• Maximaltemperatur in der Spitze: +140 °C
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): ca. 190 °C
• Durchgearbeitete Penetration (DIN ISO 2137): 265 bis 295
• Viskosität des Grundöls bei 40 °C (DIN 51562): ca. 155 mm²/s
• Wasserbeständigkeit (DIN 51807 T1): von 1 bis 90 °C
• Korrosionsschutz (DIN 51802): Grad 0
• Kupferkorrosion bei 120 °C (DIN 51811): Grad 1
• Mechanischer Dauertest bei 120 °C (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120): bestanden
• Lebensdauer FAG-FE9 bei 130 °C (DIN 51821-02-A/1500/6000-130): F50 > 100 Stunden
• Timken-Testlast (ASTM D-2509): 45 lb
• DN-Wert: 400.000 mm/min
Markeninformationen:
CRC ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das für seine spezialisierten chemischen Lösungen in der industriellen, automobilen und allgemeinen Wartung bekannt ist. Seit über 60 Jahren in zahlreichen Branchen aktiv, zeichnet sich CRC durch sein Engagement aus, praxisnahe Anforderungen zu verstehen und wirksame, langlebige Produkte für reale Einsatzbedingungen zu entwickeln. Mit ISO 9001-Zertifizierung verfolgt das Unternehmen strenge Qualitätsprozesse während der gesamten Produktion. Ziel von CRC ist es, den Instandhaltungs- und Reparaturmarkt mit kontinuierlicher Verbesserung und höchster Kundenzufriedenheit mit hochwertigen chemischen Produkten zu bedienen.
Eigenschaften:
Dieses Schmierfett im Eimer basiert auf Mineralöl und Lithiumseife und haftet dadurch hervorragend an Metalloberflächen, selbst bei stoßartigen Lasten und starken Vibrationen. Es behält seine schmierenden Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen bis zu 130 °C und zeigt Wasserbeständigkeit bis zu 90 °C. Dank seiner guten Oxidationsstabilität und dem zuverlässigen Korrosionsschutz erhöht es die Betriebssicherheit industrieller, landwirtschaftlicher und transportbezogener Anlagen.
Spezifikationen:
• Verpackung: 5-kg-Eimer
• Aussehen: Fett mit natürlicher Farbe
• Verdicker: Lithiumseife (Li-12-Hydroxystearat)
• Grundöl: Mineralöl
• NLGI-Klasse: 2
• Dauerbetrieb-Temperaturbereich: von -30 °C bis +130 °C
• Maximaltemperatur in der Spitze: +140 °C
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): ca. 190 °C
• Durchgearbeitete Penetration (DIN ISO 2137): 265 bis 295
• Viskosität des Grundöls bei 40 °C (DIN 51562): ca. 155 mm²/s
• Wasserbeständigkeit (DIN 51807 T1): von 1 bis 90 °C
• Korrosionsschutz (DIN 51802): Grad 0
• Kupferkorrosion bei 120 °C (DIN 51811): Grad 1
• Mechanischer Dauertest bei 120 °C (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120): bestanden
• Lebensdauer FAG-FE9 bei 130 °C (DIN 51821-02-A/1500/6000-130): F50 > 100 Stunden
• Timken-Testlast (ASTM D-2509): 45 lb
• DN-Wert: 400.000 mm/min
Markeninformationen:
CRC ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das für seine spezialisierten chemischen Lösungen in der industriellen, automobilen und allgemeinen Wartung bekannt ist. Seit über 60 Jahren in zahlreichen Branchen aktiv, zeichnet sich CRC durch sein Engagement aus, praxisnahe Anforderungen zu verstehen und wirksame, langlebige Produkte für reale Einsatzbedingungen zu entwickeln. Mit ISO 9001-Zertifizierung verfolgt das Unternehmen strenge Qualitätsprozesse während der gesamten Produktion. Ziel von CRC ist es, den Instandhaltungs- und Reparaturmarkt mit kontinuierlicher Verbesserung und höchster Kundenzufriedenheit mit hochwertigen chemischen Produkten zu bedienen.
Stärken
• Verlängert die Lebensdauer von Anlagen durch optimale Schmierung
• Widersteht stoßartigen Belastungen und Vibrationen zuverlässig
• Hält dauerhaft hohen Temperaturen bis zu 130 °C stand
• Hervorragender Schutz gegen Korrosion und Oxidation
• Beständig gegen heißes Wasser bis zu 90 °C
• Für zahlreiche industrielle, landwirtschaftliche und Transportanwendungen geeignet
• Praktisches 5-kg-Format für vielseitigen Einsatz
• Widersteht stoßartigen Belastungen und Vibrationen zuverlässig
• Hält dauerhaft hohen Temperaturen bis zu 130 °C stand
• Hervorragender Schutz gegen Korrosion und Oxidation
• Beständig gegen heißes Wasser bis zu 90 °C
• Für zahlreiche industrielle, landwirtschaftliche und Transportanwendungen geeignet
• Praktisches 5-kg-Format für vielseitigen Einsatz
Anwendungen
Das CRC-Mehrzweckfett wird in industriellen, landwirtschaftlichen und transportbezogenen Umgebungen eingesetzt. Es eignet sich ideal zur Schmierung von Wälzlagern, Gleitlagern, Führungen, Gelenken, Kupplungen sowie Wellen und Achsen. Besonders empfohlen für Außeneinsätze und Maschinen, die Vibrationen oder Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Der 5-kg-Eimer ist äußerst praktisch zum Nachfüllen von Fettpressen oder für großzügige Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | topf |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen