895043 Hochtemperaturfett 5 kg Eimer

Hochtemperaturfett

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:863589
Spartex:895043
Rubix:3283341
EAN:3660338474347
895043 Hochtemperaturfett 5 kg Eimer

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 895043 Hochtemperaturfett 5 kg Eimer


Spartex Hochtemperaturfett ist ein mit Calciumsulfonat-Komplex verdicktes Schmierfett auf Basis eines Mineralöls. Das Fett enthält Antioxidantien und Korrosionsinhibitoren. Das Produkt enthält keine herkömmlichen EP- und AW-Additive, da diese als integraler Bestandteil der Seifenstruktur eingebaut sind.

Stärken

Die funktionelle Seife verleiht dem Produkt eine ausgezeichnete Tragfähigkeit, so dass es sich für stark belastete Anwendungen eignet. Das Fett verfügt außerdem über eine hervorragende mechanische Stabilität, einen guten Korrosionsschutz und Wasserbeständigkeit.

Anwendungen

Modernes Hochleistungsprodukt, das sich sowohl für Industrie-, Marine- als auch Offroad-Anwendungen eignet. Die extreme Belastbarkeit und hervorragende Wasserbeständigkeit machen das Produkt zur perfekten Wahl für stark belastete Anwendungen in heißen oder nassen, korrosiven Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Packungtopf
Fassungsvermögen5000 g
Farbebraun
Basismineralöl
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur140 °C
888,32 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.057,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Packung