895040 900G BEIGE Universalfett im wiederverschließbaren Behälter NLGI2
Universalfett
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:895040
Rubix:3290992
EAN:3660338474323

Dokumente
Produktdetails : 895040 900G BEIGE Universalfett im wiederverschließbaren Behälter NLGI2
Spartex Universalfett ist ein wasserfreies, mit Kalzium verdicktes Schmierfett auf Mineralölbasis. Das Fett enthält Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren und EP/AW-Additive.
Stärken
Das Verdickungsmittel in Verbindung mit der speziellen Grundölmischung macht das Produkt geeignet für die Schmierung von Lagern mit mittlerer Belastung und in nassen und korrosiven Umgebungen. Das Schmierfett hat eine ausgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeit.
Anwendungen
Industrie- und Automobilanwendungen. Das Fett ist für eine breite Palette von Gleit- und Wälzlagern geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | topf |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 900 g |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,60 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
282,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std