GN1804.1-M55X2 Nutmutter, selbstsichernd mit PA-Einlage, Stahl
Nutmuttern, selbstsichernd
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1804.1-M55X2
Rubix:742992
Hersteller:GN 1804.1-M55X2
EAN:4045525770966




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
Produktdetails : GN1804.1-M55X2 Nutmutter, selbstsichernd mit PA-Einlage, Stahl
Nutmuttern GN 1804.1 sind durch die Polyamideinlage selbstsichernd. Sie sind daher auch als Stellmutter einsetzbar. Sie lassen sich außerdem mehrmals verwenden. Die Gewindereihe entspricht Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
| Für Schrauben | m55 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Breite | 13,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
55 mm
Für Schrauben
m55