Filteroptionen
KATEGORIEN
  • nutmutter (238)
  • Hersteller
  • elesa+ganter
    (128)
  • fabory
    (1)
  • kipp
    (45)
  • kvt-fastening
    (1)
  • rubix-de
    (1)
  • spartex
    (62)
  • 22 Produkt (e) mit 238 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    DIN508-10-M8-10 Mutter für T-Nute, Stahl brüniert 10

    • elesa+ganter:DIN 508-10-M8-10
    • rubix:91868
    • hersteller:DIN 508-10-M8-10
    • ean:4045525266810
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A2
    • Norm:DIN 508
    • Gewindedurchmesser:8 mm
    1,11 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GUK6 M30X1.5 14H ZN Nutmutter selbstsichernd mit Polyamidring

    • spartex:ECENCONYL6Z
    • rubix:6432
    • hersteller:088081.00100.0060.000
    • ean:4043952660232
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Stahl Verzinkt
    • Norm:NICHT STANDARD
    • Gewindedurchmesser:6 mm
    1,85 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN981 KM7 M35X1.5 14H Nutmutter

    • spartex:DIN 981 14 H KM 7 M 35 x 1,5 S
    • rubix:549396
    • ean:4043952345009
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 981
    • Gewindedurchmesser:35 mm
    2,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN1804.1-M20X1 Nutmutter, selbstsichernd mit PA-Einlage, Stahl

    • elesa+ganter:GN 1804.1-M20X1
    • rubix:742985
    • hersteller:1804.1-M20X1
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Stahl Verzinkt
    • Norm:DIN 1804
    • Gewindedurchmesser:20 mm
    1,94 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN508-10-M8-NI Mutter für T-Nute, Edelstahl

    • elesa+ganter:DIN 508-10-M8-NI
    • rubix:91869
    • hersteller:DIN 508-10-M8-NI
    • ean:4045525266834
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 508
    • Gewindedurchmesser:8 mm
    3,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN230-20 Nutenstein, flach, Stahl

    • elesa+ganter:GN 230-20
    • rubix:91073
    • hersteller:GN 230-20
    • ean:4045525104174
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 84
    • Gewindedurchmesser:6 mm
    8,64 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN1804-M30X1.5-W Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Stahl brüniert

    • elesa+ganter:DIN 1804-M30X1,5-W
    • rubix:130814
    • hersteller:DIN 1804-M30X1,5-W
    • ean:4045525071209
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 1804
    • Gewindedurchmesser:30 mm
    3,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN1804-M32X1.5-W Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Stahl brüniert

    • elesa+ganter:DIN 1804-M32X1.5-W
    • rubix:350979
    • hersteller:DIN 1804-M32X1.5-W
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 1804
    • Gewindedurchmesser:32 mm
    3,34 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN546 M6 ST Schlitzmutter

    • spartex:ECFENDU6
    • rubix:527325
    • hersteller:000546.00000.0060.000
    • ean:4043952090916
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Unlegierter Stahl
    • Norm:DIN 546
    • Gewindedurchmesser:6 mm
    0,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN546 M4 1.4305 Schlitzmutter

    • spartex:ECFDU4A1
    • rubix:3375098
    • hersteller:054624
    • ean:4043377040749
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A1
    • Norm:DIN 546
    • Gewindedurchmesser:4 mm
    0,21 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN508-18-8 Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Stahl 8

    • elesa+ganter:DIN 508-18-8
    • rubix:356336
    • hersteller:DIN 508-18-8
    • ean:4045525267015
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 508
    • Gewindedurchmesser:18 mm
    2,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN1804-M35X1.5-WNI Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Edelstahl

    • elesa+ganter:DIN 1804-M35X1,5-WNI
    • rubix:793372
    • hersteller:DIN 1804-M35X1,5-WNI
    • ean:4045525770799
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 1804
    • Gewindedurchmesser:35 mm
    18,19 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN508.1-22-M20 Rhombus-Muttern für T-Nuten, Vergütungsstahl

    • elesa+ganter:GN 508.1-22-M20
    • rubix:91865
    • hersteller:GN 508.1-22-M20
    • ean:4045525267459
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 508
    • Gewindedurchmesser:20 mm
    12,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K1917.332 Nutmutter, DIN1804, Edelstahl

    • kipp:K1917.332
    • rubix:3720015
    • hersteller:K1917.332
    • ean:4059245701254
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A2
    • Norm:DIN 1804
    • Gewindedurchmesser:32 mm
    10,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    80028 (AMF) Muttern für T-Nuten DIN508 M8x10 mm

    • fabory:16196.080.010
    • rubix:1469718
    • ean:4020772080020
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 508
    • Gewindedurchmesser:8 mm
    2,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K1917.124 Nutmutter, Form:W, DIN1804, Einsatzstahl

    • kipp:K1917.124
    • rubix:3719865
    • hersteller:K1917.124
    • ean:4059245700899
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 1804
    • Gewindedurchmesser:24 mm
    2,91 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN508-8-NI Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Edelstahl

    • elesa+ganter:DIN 508-8-NI
    • rubix:578042
    • hersteller:DIN 508-8-NI
    • ean:4045525491984
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl
    • Norm:DIN 508
    • Gewindedurchmesser:8 mm
    4,27 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K2059.010 Nutmutter, DIN70852, Stahl

    • kipp:K2059.010
    • rubix:3721771
    • hersteller:K2059.010
    • ean:4059245831562
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Material/Verarbeitung:Stahl
    • Norm:DIN 70852
    • Gewindedurchmesser:10 mm
    1,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K2060.0020 Nutmutter, DIN981, Stahl

    • kipp:K2060.0020
    • rubix:3722180
    • hersteller:K2060.0020
    • ean:4059245832125
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Material/Verarbeitung:Unlegierter Stahl
    • Norm:DIN 981
    • Gewindedurchmesser:20 mm
    1,51 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K2060.1017 Nutmutter, DIN981, Edelstahl

    • kipp:K2060.1017
    • rubix:3722575
    • hersteller:K2060.1017
    • ean:4059245832538
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A2
    • Norm:DIN 981
    • Gewindedurchmesser:17 mm
    4,26 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Für Schrauben:m20
    4,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    GUA M18X1.5 14H ZN Nutmutter selbstsichernd mit Polyamidring

    • rubix-de:300140112
    • rubix:6134
    • hersteller:300140112
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
    • Für Schrauben:m18
    14,22 € exkl. MwSt.
    / 3 Stück