DIN1804-M38X1.5-W Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Stahl brüniert
Nutmuttern, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 1804-M38X1,5-W
Rubix:350982
Hersteller:DIN 1804-M38X1,5-W
EAN:4045525071261




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : DIN1804-M38X1.5-W Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Stahl brüniert
Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen. Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen (bis M200 x 3) vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
| Für Schrauben | m38 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Breite | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
38 mm
Für Schrauben
m38