DIN981 KM3 M17X1 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 3 M 17 x 1 S
Rubix:549392
EAN:4043952344965




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : DIN981 KM3 M17X1 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM 3 M 17x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132,4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 17 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
17 mm
Für Schrauben
m3