DIN508-14-M10-10 Mutter für T-Nute, Stahl brüniert 10

Muttern für T-Nuten, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 508-14-M10-10
Rubix:1124624
Hersteller:DIN 508-14-M10-10
EAN:4045525266919
DIN508-14-M10-10 Mutter für T-Nute Güte 10 (brüniert)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 508
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN508-14-M10-10 Mutter für T-Nute, Stahl brüniert 10


Das amtliche Normblatt von Muttern für T-Nuten DIN 508 sieht noch die Größen 36, 42, 48 und 54 vor, dagegen fehlen die Größen 16, 20, und 24. Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 508
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
Festigkeitsklasse10
Breite14 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
2,26 exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm

Für Schrauben

m10