DIN981 KM7 M35X1.5 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 7 M 35 x 1,5 S
Rubix:549396
EAN:4043952345009




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 35 mm |
Produktdetails : DIN981 KM7 M35X1.5 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM 7 M 35x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 35 mm |
| Für Schrauben | m35 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
35 mm
Für Schrauben
m35