Referenzen
Spartex:ECFENDU5
Rubix:132258
Hersteller:000546.00000.0050.000
EAN:4043952090909


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN546 M5 ST Schlitzmutter
DIN 546 Stahl Schlitzmuttern Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
233,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen