Referenzen
Spartex:ECENCONYL3Z
Rubix:3651550
Hersteller:088081.00100.0030.000
EAN:4043952660201


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : GUK3 M17X1 14H ZN Nutmutter selbstsichernd mit Polyamidring
M3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,39 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3