DIN508-6-8 Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Stahl 8
Muttern für T-Nuten ohne Gewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 508-6-8
Rubix:796566
Hersteller:DIN 508-6-8
EAN:4045525492059




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN508-6-8 Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Stahl 8
Das amtliche Normblatt von Muttern für T-Nuten DIN 508 sieht noch die Größen 36, 42, 48 und 54 vor, dagegen fehlen die Größen 16, 20, und 24. Ebenso fehlt bei den Größen 10 und 18 das kleinere Gewinde. Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Breite | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6