Pendelkugellager NTN 2208SK, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2208SK
Rubix:904710
EAN:4547359261776




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2208 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen