Pendelkugellager NTN 2202S, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2202S
Rubix:3303528
EAN:4547359261530
2202S (NTN) Pendelkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2202S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x35x14 mm
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r1850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7800 N
Zolltarifcode84821090
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an